Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23044 CC/C3W33 220x340x90, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23044 CC/C3W33 220x340x90, Pendelrollenlager
SKF 23044 CC/C3W33 220x340x90, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10064214
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23044 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     07316576601392
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23044 CC/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,500 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
340,000 mm
Breite:
90,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23044 CC/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 1.021,28*
€ 1.076,64*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.019,46*
€ 1.076,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,04*
€ 1.076,66*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 996,66*
€ 1.080,05*
Frei Haus
ab € 1.149,50*
€ 1.206,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,64*
€ 1.281,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,51*
€ 1.269,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,35*
€ 1.245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,07*
€ 1.228,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,28*
€ 1.215,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.