Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 61801 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 61801 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
NKE 61801 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
NKE 61801 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040051909
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     61801 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745160301
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
NKE 61801 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 21 mm Breite5 mm
Innen 12 mm
Außen 21 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 9008745160301
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61801 -2RSR ID 12mm AD 21mm Breite5mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61801 -2RSR
Werksnummer:
10051931
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,14
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,03*
1 Tag
356
1
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 6,16*
Lager 1955
356
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,21*
6 Tage
1336
1
€ 10,00*
ab € 5,42*
€ 7,75*
5 Tage
366
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.