Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Rillenkugellager 61801 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10051931
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     61801 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745160301
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
NKE-Rillenkugellager 61801 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
12 mm
Außen:
21 mm
Breite:
5 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager nke, 10051931, 618012RSR, NKE61801, 61801NKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
356
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,03*
1 Tag
356
1
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 6,16*
5 Tage
356
1
€ 5,99*
ab € 4,18*
€ 6,21*
6 Tage
1336
1
€ 10,00*
ab € 5,42*
€ 7,75*
Lager 214
366
1
€ 4,30*
ab € 5,16*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.