| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040052969 Herst.-Nr.: 61920 -2RSR EAN/GTIN: 9008745166457 |
| |
|
| | |
| NKE 61920 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 140 mm Breite20 mm Innen 100 mm Außen 140 mm Breite 20 mm Gewicht 0,83 kg EAN 9008745166457 Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61920 -2RSR ID 100mm AD 140mm Breite20mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61920 -2RSR | Werksnummer: | 10070754 | Gewicht netto Kg: | 0,830000 | Gewicht brutto Kg: | 0,830000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 91,42* | € 113,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,20* | € 113,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,95* | € 113,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 114,59* | € 141,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,66* | € 143,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|