Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Rillenkugellager 61920 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070754
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     61920 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745166457
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE-Rillenkugellager 61920 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,83 kg
Innen:
100 mm
Außen:
140 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10070754, 619202RSR, NKE61920, 61920NKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,90*
ab € 91,31*
€ 114,01*
1 Tag
13
€ 4,95*
ab € 91,19*
€ 114,03*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 88,49*
€ 114,04*
6 Tage
80
€ 10,00*
ab € 104,12*
€ 128,93*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 109,65*
€ 143,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.