Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF FS830 SKF Filzstreifen 0,06 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF FS830 SKF Filzstreifen 0,06 kg
SKF FS830 SKF Filzstreifen 0,06 kg
SKF FS830 SKF Filzstreifen 0,06 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053373
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FS830
EAN/GTIN:
     7316577112507
Suchbegriffe:
Filzstreifen
SKF FS830 SKF Filzstreifen 0,06 kg
Breite 830 mm
Gewicht 0,06 kg
EAN 7316577112507
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Material Filz

Filzstreifen FS830 0,06kg SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FS830
Werksnummer:
10087841
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Filzstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 26,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,14*
€ 27,03*
1
€ 3,19*
ab € 23,03*
€ 28,84*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 29,02*
4 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 25,51*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.