Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SKF Gehäusedichtung FS 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFFS 830
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FS 830
EAN/GTIN:
     7316577112507
Suchbegriffe:
Filzstreifen
SKF Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Einige Gehäuse können unterschiedliche Dichtungstypen aufnehmen, während andere Gehäuse eine spezifische Dichtungslösung erforderlich machen. Für stark verunreinigte Umgebungen empfiehlt SKF die Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können. Guter Verunreinigungsschutz;Zurückhaltung des Schmierstoffs im Gehäuse;Teil der Drei-Barrieren-Lösung;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Breite:
13.5 mm
Packungshöhe:
201 mm
Verpackungslänge:
201 mm
Packungsbreite:
26 mm
Verpackungsvolumen:
1.05 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, FS 830, 07316577112507
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 26,95*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,14*
€ 27,03*
1
€ 3,19*
ab € 23,03*
€ 28,84*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 22,48*
€ 29,02*
Lager 214
75
1
€ 4,30*
ab € 25,51*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.