| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054043 Herst.-Nr.: QJ304 N2MAC2L EAN/GTIN: 7316571630533 |
| |
|
| | |
| SKF QJ304 N2MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm Innen 20 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,177 kg EAN 7316571630533 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft verringerte Radiallagerluft, untere Hälfte von C2 Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ304 N2MAC2L ID 20mm AD 52mm Breite15mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ304 N2MAC2L | Werksnummer: | 10088737 | Länge netto mm: | 0,05 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,177000 | Gewicht brutto Kg: | 0,177000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,04* | € 80,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 70,61* | € 81,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 70,95* | € 81,54* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 70,49* | € 81,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 69,37* | € 82,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|