Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ304 N2MA/C2L 20x52x15, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ304 N2MA/C2L 20x52x15, Vierpunktlager
SKF QJ304 N2MA/C2L 20x52x15, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088738
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ304 N2MA/C2L
EAN/GTIN:
     7316571630533
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
QJ304 N2MA/C2L
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,177 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Vierpunktlager QJ304 N2MA/C2L, SKF Vierpunktlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 81,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 70,41*
€ 81,71*
Lager 2867
12
1
€ 4,90*
ab € 70,59*
€ 82,02*
1
€ 3,19*
ab € 70,79*
€ 82,02*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 69,20*
€ 82,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.