Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK W46-64-8 BA DICHTOMATIK Wellendichtring 46 mm Außen-Ø 64 mm Breite 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK W46-64-8 BA DICHTOMATIK Wellendichtring 46 mm Außen-Ø 64 mm Breite 8
DICHTOMATIK W46-64-8 BA DICHTOMATIK Wellendichtring 46 mm Außen-Ø 64 mm Breite 8
DICHTOMATIK W46-64-8 BA DICHTOMATIK Wellendichtring 46 mm Außen-Ø 64 mm Breite 8
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054057
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W46-64-8 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
DICHTOMATIK W46-64-8 BA DICHTOMATIK Wellendichtring 46 mm Außen-Ø 64 mm Breite 8
Innen 46 mm
Außen 64 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,022 kg
Ausführung kautschukummantelt
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl

Wellendichtring W46-64-8 BA DICHTOMATIK 46mm AD 64mm B.8mm DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W46-64-8 BA
Werksnummer:
10085542
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
26
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,89*
3 Tage
28
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 6,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.