Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N316 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N316 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
FAG N316 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
FAG N316 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054129
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N316 EM1C3
EAN/GTIN:
     4012801404143
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG N316 EM1C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 455 kg
EAN 4012801404143
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager

Zylinderrollenlager N316 EM1C3 ID 80mm AD 170mm Breite39mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N316 EM1C3
Werksnummer:
10067895
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,550000
Gewicht brutto Kg:
4,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 269,87*
€ 292,58*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 265,03*
€ 294,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 331,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 332,38*
€ 4,95*
ab € 313,8522*
€ 337,0922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.