Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N316 -E-M1-C3 80x170x39, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N316 -E-M1-C3 80x170x39, Zylinderrollenlager
FAG N316 -E-M1-C3 80x170x39, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067896
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N316 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801404143
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N316 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,550 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N316 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
18
Frei Haus
ab € 269,87*
€ 292,58*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 265,03*
€ 294,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 331,11*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 309,22*
€ 332,38*
€ 4,95*
ab € 313,8522*
€ 337,0922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.