Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NKS115 Nadellager Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 135 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NKS115 Nadellager Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 135 mm Breite32 mm
INA NKS115 Nadellager Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 135 mm Breite32 mm
INA NKS115 Nadellager Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 135 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040054170
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKS115
EAN/GTIN:
     4012802132625
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
INA NKS115 Nadellager Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 135 mm Breite32 mm
Innen 115 mm
Außen 135 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,68 kg
EAN 4012802132625
Innenring ohne Innenring
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Käfig Stahlblechkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft

Nadellager NKS115 ID 115mm AD 135mm Breite32mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NKS115
Werksnummer:
10076953
Länge netto mm:
1,58
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,42
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 141,13*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 143,44*
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 129,35*
€ 144,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 150,99*
Frei Haus
ab € 152,48*
€ 165,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 129,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.