Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NKS115 INA Radial-Rollenlager NKS115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8670-230NKS115
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000028520000
EAN/GTIN:
     4012802132625
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 115 mm Außendurchmesser D: 135 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
135 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: 230NKS115, 0000028520000, NKS115
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 141,13*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 130,98*
€ 143,44*
4 Tage
31
€ 5,99*
ab € 129,35*
€ 144,97*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 150,99*
Frei Haus
ab € 152,48*
€ 165,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 138,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.