Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71934 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71934 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite28 mm
FAG B71934 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite28 mm
FAG B71934 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055176
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71934 ETP4SUL
EAN/GTIN:
     4012801458993
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
FAG B71934 ETP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 230 mm Breite28 mm
Innen 170 mm
Außen 230 mm
Breite 28 mm
Gewicht 283 kg
EAN 4012801458993
Druckwinkel 25 Grad
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Käfig Hartgewebekäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Schmierung konserviert
Material Standard-Wälzlagerstahl
Vorspannung leichte Vorspannung

Spindellager B71934 ETP4SUL ID 170mm AD 230mm Breite28mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B71934 ETP4SUL
Werksnummer:
10069019
Länge netto mm:
2,40
Breite netto mm:
2,40
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
2,830000
Gewicht brutto Kg:
2,830000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,42*
€ 667,86*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 973,35*
€ 1.029,64*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.005,30*
€ 1.062,41*
Lager 1955
9
Frei Haus
ab € 1.027,00*
€ 1.116,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,52*
€ 1.134,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,12*
€ 1.328,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,31*
€ 1.295,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,13*
€ 1.250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,20*
€ 1.240,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,00*
€ 1.222,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.027,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.