Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71934 -E-T-P4S-UL 170x230x28, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71934 -E-T-P4S-UL 170x230x28, Spindellager
FAG B71934 -E-T-P4S-UL 170x230x28, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10069021
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71934 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801458993
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
B71934 -E-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,830 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B71934 -E-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,31*
€ 671,22*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 977,93*
€ 1.040,47*
Lager 2867
9
Frei Haus
ab € 1.010,80*
€ 1.074,10*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.032,30*
€ 1.129,27*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,18*
€ 1.148,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,10*
€ 1.278,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,19*
€ 1.274,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,03*
€ 1.243,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,38*
€ 1.221,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,80*
€ 1.202,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.010,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.