Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6040 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6040 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite51 mm
NSK 6040 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite51 mm
NSK 6040 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite51 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055990
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6040 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK 6040 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 310 mm Breite51 mm
Innen 200 mm
Außen 310 mm
Breite 51 mm
Gewicht 12,5 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6040 C3 ID 200mm AD 310mm Breite51mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6040 C3
Werksnummer:
10111429
Gewicht netto Kg:
12,500000
Gewicht brutto Kg:
12,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 442,56*
€ 504,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 439,32*
€ 504,07*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 441,61*
€ 517,33*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 598,20*
€ 691,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,33*
€ 615,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,23*
€ 547,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,44*
€ 537,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.