Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Rillenkugellager 6040 C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10111429
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6040 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK-Rillenkugellager 6040 C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Innen:
200 mm
Außen:
310 mm
Breite:
51 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10111429, 6040C3, NSK6040, 6040NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 442,56*
€ 504,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 439,32*
€ 504,07*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 441,61*
€ 517,33*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 598,20*
€ 691,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,41*
€ 822,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,29*
€ 805,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,25*
€ 748,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,05*
€ 735,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,20*
€ 711,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.