Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK V110 L V-Ring 0,014 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK V110 L V-Ring 0,014 kg
DICHTOMATIK V110 L V-Ring 0,014 kg
DICHTOMATIK V110 L V-Ring 0,014 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056467
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     V110 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial wellendichtring
DICHTOMATIK V110 L V-Ring 0,014 kg
Innen 99 mm
Breite 7,9 mm
Gewicht 0,014 kg
Material NBR (Perbunan)
Bauform dünnes Profil

V-Ring V110 L 0,014kg DICHTOMATIK Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 99 mm · Material: NBR (Perbunan) · Bauform: dünnes Profil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
V110 L
Werksnummer:
10115756
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V-Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 6,00*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 4,17*
€ 6,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.