Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KB25 P Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 40 mm Breite 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KB25 P Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 40 mm Breite 58 mm
INA KB25 P Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 40 mm Breite 58 mm
INA KB25 P Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 40 mm Breite 58 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040056577
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KB25 P
EAN/GTIN:
     4054362429623
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KB25 P Linear-Kugellager 25 mm Außen-Ø 40 mm Breite 58 mm
Innen 25 mm
Außen 40 mm
Breite 58 mm
Gewicht 0,157 kg
EAN 4054362429623
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Massiv-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KB25 P 25mm AD 40mm B.58mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KB25 P
Werksnummer:
10099771
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,157000
Gewicht brutto Kg:
0,157000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,34*
€ 37,78*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 32,35*
€ 41,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,86*
€ 42,30*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 32,37*
€ 42,90*
€ 3,19*
ab € 34,51*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.