| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057162 Herst.-Nr.: SD12-19-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA SD12-19-3 Wellendichtring 11,73 mm Außen-Ø 19,26 mm Breite 3 mm Innen 1173 mm Außen 1926 mm Breite 3 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4054364477042 Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfeder ohne Staub-/Schutzlippe zweilippig Material Polyamid und PU-Elastomer Temperaturbereich -30 bis +100 °C Ausführung Kunststoff
Wellendichtring SD12-19-3 11,73mm AD 19,26mm B.3mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SD12-19-3 | Werksnummer: | 10113642 | Länge netto mm: | 0,60 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,40 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,1154* | € 1,6454* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,3084* | € 1,7984* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,29* | € 1,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,46* | € 2,12* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 7,95* | ab € 2,0564* | € 2,2364* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|