Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD12-19-3 12x19x3, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD12-19-3 12x19x3, Wellendichtring
INA SD12-19-3 12x19x3, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10211696
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD12-19-3
EAN/GTIN:
     4054364477042
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
11,730 mm
Außenmaße:
19,260 mm
Breite:
3,000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,1154*
€ 1,6454*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,3084*
€ 1,7984*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,88*
Lager 2867
300
1
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,12*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,0564*
€ 2,2364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.