| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057352 Herst.-Nr.: 6802 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6802 Rillenkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 24 mm Breite5 mm Innen 15 mm Außen 24 mm Breite 5 mm Gewicht 0,008 kg Material Standard-Wälzlagerstahl Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager Außenring ohne Flansch/Nut
Rillenkugellager 6802 ID 15mm AD 24mm Breite5mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6802 | Werksnummer: | 10111701 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 0,008000 | Gewicht brutto Kg: | 0,008000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,08* | € 5,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 5,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,97* | € 5,98* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,65* | € 6,79* | | | | | 50 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,24* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|