Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6802 15x24x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6802 15x24x5, Rillenkugellager
NSK 6802 15x24x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10111702
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6802
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 6802, NSK Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 4,67*
€ 6,85*
Lager 2867
25
1
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 7,24*
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,31*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,90*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 6,12*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.