Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhuelsen H3128 L Innen-Ø 125 mm 97 mm Außen-Ø 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Spannhuelsen H3128 L Innen-Ø 125 mm 97 mm Außen-Ø 165 mm
SKF Spannhuelsen H3128 L Innen-Ø 125 mm 97 mm Außen-Ø 165 mm
SKF Spannhuelsen H3128 L Innen-Ø 125 mm 97 mm Außen-Ø 165 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058508
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H3128 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
SKF H3128 L Spannhuelsen
Innen 125 mm
Außen 165 mm
Breite 97 mm
Gewicht 3,5 kg
EAN 7316571273594
Bauform Standardausführung
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel 0,05
Wellenart für metrische Wellen

SKF H3128 L Spannhuelsen 97 mm Außen-Ø 165 mm Innen-Ø 125 mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H3128 L
Werksnummer:
10118775
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 150,10*
€ 182,50*
1
Frei Haus
ab € 168,94*
€ 198,31*
7 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 175,93*
€ 205,69*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 187,32*
€ 225,40*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 178,03*
€ 251,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.