Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhuelse H 3128 L SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4019160
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 3128 L
EAN/GTIN:
     7316571273594
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhuelse H 3128 L SKF
Weitere Informationen:
Typ:
H 3128
Ausführung:
L
Innen Ø:
125,00 mm
Außen Ø:
172,00 mm
Breite:
97,00 mm
Gewinde:
M140x2
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spannhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, Spannhülse H, SKF, Hülse, Lager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 149,46*
€ 182,67*
1
Frei Haus
ab € 168,57*
€ 198,46*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 176,49*
€ 206,10*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 187,37*
€ 226,01*
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 254,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.