Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6205 -C2HRS Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6205 -C2HRS Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
FAG 6205 -C2HRS Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
FAG 6205 -C2HRS Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058813
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6205 -C2HRS
EAN/GTIN:
     4012802384154
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6205 -C2HRS Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,127 kg
EAN 4054372546709
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

Rillenkugellager 6205 -C2HRS ID 25mm AD 52mm Breite15mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6205 -C2HRS
Werksnummer:
10104705
Länge netto mm:
0,57
Breite netto mm:
0,57
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1055
€ 8,90*
ab € 2,41*
€ 3,36*
5 Tage
678
€ 8,50*
ab € 2,42*
€ 3,47*
3 Tage
340
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,51*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,72*
Lager 1955
24999
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.514,20*
Zubehör
SKF
TMIP 7-28
ab € 333,56*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,46*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 180,59*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.