| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040058859 Herst.-Nr.: 7022 CTRSULP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 7022 CTRSULP3 Spindellager Innen 110 mm Außen 170 mm Breite 28 mm Gewicht 1927 kg EAN 29176633454 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Käfig Hartgewebekäfig Temperaturbereich -30 bis +100 °C Druckwinkel 15 Grad Kugelreihen einreihiges Lager Dichtung keine, offenes Lager Anordnung einzelnes Universallager Vorspannung leichte Vorspannung Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Schmierung konserviert
NSK 7022 CTRSULP3 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7022 CTRSULP3 | Werksnummer: | 10111982 | Gewicht netto Kg: | 1,927000 | Gewicht brutto Kg: | 1,927000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 322,44* | € 383,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,96* | € 393,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,93* | € 497,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,35* | € 539,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|