Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2457022CTRSULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Spindellager 7022 CTRSULP3 Innen-Ø 110 mm 28 mm Außen-Ø 170 mm
NSK Spindellager 7022 CTRSULP3 Innen-Ø 110 mm 28 mm Außen-Ø 170 mm
NSK Spindellager 7022 CTRSULP3 Innen-Ø 110 mm 28 mm Außen-Ø 170 mm
Artikel-Nr.:
     8670-2457022CTRSULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7022CTRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176633454
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 170 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 28 mm Breite C: 28 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
170 mm
Breite B:
28 mm
Breite C:
28 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 7022CTRSULP3, 2457022CTRSULP3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 310,84*
€ 371,60*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 322,74*
€ 374,51*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 405,12*
€ 496,17*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,85*
€ 606,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,67*
€ 721,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,01*
€ 714,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,66*
€ 661,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,65*
€ 642,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.