Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR50-60-25 EGS Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR50-60-25 EGS Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite25 mm
INA IR50-60-25 EGS Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite25 mm
INA IR50-60-25 EGS Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040058996
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR50-60-25 EGS
EAN/GTIN:
     4012802631524
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA IR50-60-25 EGS Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite25 mm
Innen 50 mm
Außen 60 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,163 kg
EAN 4012802631524
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe

Innenring IR50-60-25 EGS ID 50mm AD 60mm Breite25mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR50-60-25 EGS
Werksnummer:
10107320
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,163000
Gewicht brutto Kg:
0,163000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,19*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 15,27*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,00*
2 Tage
74
1
€ 4,90*
ab € 11,82*
€ 16,00*
Lager 1955
74
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.