Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR50-60-25 -EGS 50x60x25, Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR50-60-25 -EGS 50x60x25, Innenring
INA IR50-60-25 -EGS 50x60x25, Innenring
Artikel-Nr.:
     2867-10207023
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR50-60-25 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802631524
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,163 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
60,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, INA Innenring IR50-60-25 -EGS, INA Innenring
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,19*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 11,21*
€ 15,27*
2 Tage
74
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,00*
Lager 2867
74
1
€ 4,90*
ab € 11,82*
€ 16,00*
5 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.