Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7034 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7034 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite42 mm
FAG B7034 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite42 mm
FAG B7034 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite42 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059156
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7034 CTP4SUL
EAN/GTIN:
     4012801453332
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
FAG B7034 CTP4SUL Spindellager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 260 mm Breite42 mm
Innen 170 mm
Außen 260 mm
Breite 42 mm
Gewicht 655 kg
EAN 4012801453332
Käfig Hartgewebekäfig
Kugelreihen einreihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Schmierung konserviert
Material Standard-Wälzlagerstahl
Druckwinkel 15 Grad
Vorspannung leichte Vorspannung
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Anordnung einzelnes Universallager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Spindellager B7034 CTP4SUL ID 170mm AD 260mm Breite42mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B7034 CTP4SUL
Werksnummer:
10090890
Länge netto mm:
2,76
Breite netto mm:
2,76
Höhe netto mm:
0,48
Gewicht netto Kg:
6,550000
Gewicht brutto Kg:
6,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 933,52*
€ 985,50*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 933,68*
€ 986,50*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 932,39*
€ 1.014,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,05*
€ 1.030,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,38*
€ 1.119,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,88*
€ 1.207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,29*
€ 1.183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,37*
€ 1.139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,66*
€ 1.127,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,39*
€ 1.109,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 932,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.