Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7034-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7034-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7034-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191530740000
EAN/GTIN:
     4012801453332
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 170mm Außendurchmesser [D]: 260mm Breite [B]: 42mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 241000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 189000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 53001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 80001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
260mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
170mm
Breite [B]:
42mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
241000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
53001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
80001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
189000N
Weitere Suchbegriffe: 205B7034-C-T-P4S-UL, 0191530740000, B7034-C-T-P4S-UL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 927,44*
€ 982,88*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 954,74*
€ 1.011,48*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 932,97*
€ 1.011,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.062,21*
€ 1.113,30*
Lager 8670
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.081,93*
€ 1.137,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,10*
€ 1.353,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,15*
€ 1.343,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,58*
€ 1.318,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,22*
€ 1.299,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,93*
€ 1.287,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.081,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.