Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK V130 A DICHTOMATIK V-Ring 0,024 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK V130 A DICHTOMATIK V-Ring 0,024 kg
DICHTOMATIK V130 A DICHTOMATIK V-Ring 0,024 kg
DICHTOMATIK V130 A DICHTOMATIK V-Ring 0,024 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059539
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     V130 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial wellendichtring
DICHTOMATIK V130 A DICHTOMATIK V-Ring 0,024 kg
Innen 117 mm
Breite 7,9 mm
Gewicht 0,024 kg
Material NBR (Perbunan)
Bauform Standardausführung

V-Ring V130 A DICHTOMATIK 0,024kg DICHTOMATIK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
V130 A
Werksnummer:
10115547
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
49
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 5,97*
5 Tage
49
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,23*
2 Tage
49
€ 4,90*
ab € 4,92*
€ 6,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.