Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6205 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6205 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
NSK 6205 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
NSK 6205 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059699
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6205 -ZZC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
NSK 6205 -ZZC3 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,128 kg
EAN 29176014413
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6205 -ZZC3 ID 25mm AD 52mm Breite15mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6205 -ZZC3
Werksnummer:
10105803
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1479
1
€ 8,90*
ab € 2,19*
€ 3,16*
49 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,69*
2 Tage
8396
1
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,72*
Lager 1955
8396
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,83*
1 Tag
8396
1
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NSK
6205ZZC3E (Industrie)
ab € 2,21*
Ähnlich
RS Pro
1883331
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.