Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6205 ZZC3 25x52x15, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6205 ZZC3 25x52x15, Rillenkugellager
NSK 6205 ZZC3 25x52x15, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105808
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6205 ZZC3
EAN/GTIN:
     0029176014413
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6205 ZZC3
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,128 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 6205 ZZC3, NSK Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1279
1
€ 8,90*
ab € 2,21*
€ 3,18*
1 Tag
8309
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,97*
4 Tage
8298
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,09*
Lager 2867
8298
1
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,19*
6 Tage
8298
1
€ 10,00*
ab € 3,04*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NSK
6205ZZC3E (Industrie)
ab € 2,22*
Ähnlich
RS Pro
1883331
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.