Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH24140 Abziehhülse Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 210 mm Breite 158 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AH24140 Abziehhülse Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 210 mm Breite 158 mm
FAG AH24140 Abziehhülse Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 210 mm Breite 158 mm
FAG AH24140 Abziehhülse Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 210 mm Breite 158 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059765
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH24140
EAN/GTIN:
     4012801307734
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
FAG AH24140 Abziehhülse Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 210 mm Breite 158 mm
Innen 190 mm
Außen 210 mm
Breite 158 mm
Gewicht 5 kg
EAN 4012801307734
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,0625

Abziehhülse AH24140 ID 190mm AD 210mm B.158mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH24140
Werksnummer:
10102946
Länge netto mm:
2,40
Breite netto mm:
2,40
Höhe netto mm:
1,60
Gewicht netto Kg:
5,000000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,34*
€ 414,11*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 367,33*
€ 416,11*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,62*
€ 430,03*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 410,30*
€ 446,96*
Frei Haus
ab € 419,22*
€ 459,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,06*
€ 480,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.