| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-206AH24140 Herst.-Nr.: 0191386280000 EAN/GTIN: 4012801307734 |
| |
|
| | |
| Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d 1]: 190mm Gewinde [G]: Tr210X4 Hülsenlänge [B 1]: 158mm Baureihe: AH Klasse: Abziehhülse Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | AH | Bohrungsdurchmesser [d 1]: | 190mm | Gewinde [G]: | Tr210X4 | Hülsenlänge [B 1]: | 158mm | Klasse: | Abziehhülse | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0191386280000, AH24140, 206AH24140 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,28* | € 410,69* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,35* | € 412,66* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 391,49* | € 426,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 410,66* | € 442,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 415,96* | € 449,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|