Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG AH24144 H Abziehhülse Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 230 mm Breite 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG AH24144 H Abziehhülse Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 230 mm Breite 170 mm
FAG AH24144 H Abziehhülse Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 230 mm Breite 170 mm
FAG AH24144 H Abziehhülse Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 230 mm Breite 170 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040059784
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     AH24144 H
EAN/GTIN:
     4012801307741
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhülse AH24144 H ID 200mm AD 230mm B.170mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH24144 H
Werksnummer:
10102947
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
10,200000
Gewicht brutto Kg:
10,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,51*
€ 580,15*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 515,89*
€ 582,94*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,23*
€ 602,28*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,48*
€ 640,40*
Frei Haus
ab € 590,47*
€ 642,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,94*
€ 693,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,23*
€ 670,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,77*
€ 642,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 515,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.