Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7308 BEGAPH Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7308 BEGAPH Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
SKF 7308 BEGAPH Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
SKF 7308 BEGAPH Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040060570
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7308 BEGAPH
EAN/GTIN:
     7316572839737
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF 7308 BEGAPH Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,611 kg
EAN 7316572839737
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P6, Laufgenauigkeit P5
Version Explorer
Anordnung Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung
Käfig Polyamidkäfig
Außenring ohne Flansch/Nut

SCHKG 7308 BEGAPH ID 40mm AD 90mm Breite23mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7308 BEGAPH
Werksnummer:
10117221
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,611000
Gewicht brutto Kg:
0,611000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 44,43*
€ 57,20*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 43,15*
€ 57,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,03*
€ 62,72*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 51,61*
€ 64,63*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 75,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.