Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007308 BEGAPH SKF Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff276.jpg
0901d196807ff276.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007308 BEGAPH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7308 BEGAPH
EAN/GTIN:
     7316572839737
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm Grenzdrehzahl min-1: 10000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Grenzdrehzahl min-1:
10000
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 1007308 BEGAPH, 7308 BEGAPH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 44,43*
€ 57,20*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 43,15*
€ 57,22*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,03*
€ 62,72*
5 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 51,61*
€ 64,63*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 75,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 379,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.