| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060614 Herst.-Nr.: 6208 -VV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 6208 -VV Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite18 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 18 mm Gewicht 0,365 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6208 -VV ID 40mm AD 80mm Breite18mm NSK Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6208 -VV | Werksnummer: | 10116294 | Gewicht netto Kg: | 0,365000 | Gewicht brutto Kg: | 0,365000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,67* | € 12,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,47* | € 12,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,52* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|