Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6208 VV 40x80x18, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6208 VV 40x80x18, Rillenkugellager
NSK 6208 VV 40x80x18, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10116415
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6208 VV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6208 VV
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,365 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 6208 VV, NSK Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
45
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 15,58*
1 Tag
45
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 16,02*
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 16,03*
4 Tage
45
€ 4,30*
ab € 13,63*
€ 20,70*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.