Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61818 Y Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 115 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61818 Y Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 115 mm Breite13 mm
FAG 61818 Y Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 115 mm Breite13 mm
FAG 61818 Y Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 115 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061926
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61818 Y
EAN/GTIN:
     4047643333368
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
FAG 61818 Y Rillenkugellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 115 mm Breite13 mm
Innen 90 mm
Außen 115 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,28 kg
EAN 4047643333368
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61818 Y ID 90mm AD 115mm Breite13mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61818 Y
Werksnummer:
10133822
Länge netto mm:
1,25
Breite netto mm:
1,25
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,53*
€ 55,81*
1 Tag
84
€ 4,90*
ab € 44,69*
€ 56,07*
2 Tage
84
€ 7,90*
ab € 44,89*
€ 56,07*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 45,65*
€ 56,94*
Lager 1955
84
€ 5,99*
ab € 45,04*
€ 57,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.