Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561818-Y FAG Rillenkugellager 61818-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561818-Y
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096197800000
EAN/GTIN:
     4047643333368
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 90mm Außendurchmesser [D]: 115mm Breite [B]: 13mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 20700N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 20600N Grenzdrehzahl [n G]: 105001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 46001/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
115mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
46001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
90mm
Breite [B]:
13mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
20700N
Grenzdrehzahl [n G]:
105001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
20600N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 61818-Y, 20561818-Y, 0096197800000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 54,87*
1 Tag
80
€ 4,90*
ab € 44,97*
€ 55,11*
1 Tag
80
€ 7,90*
ab € 44,86*
€ 55,12*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,58*
€ 55,90*
4 Tage
80
€ 5,99*
ab € 44,69*
€ 56,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.