Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S1202 Pendelkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S1202 Pendelkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
ZEN S1202 Pendelkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
ZEN S1202 Pendelkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063433
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630
ZEN S1202 Pendelkugellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm
Innen 15 mm
Außen 35 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,049 kg
Innenring Standardausführung
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material nichtrostender Stahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

Pendelkugellager S1202 ID 15mm AD 35mm Breite11mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S1202
Werksnummer:
10127742
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,049000
Gewicht brutto Kg:
0,049000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,96*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 22,11*
Lager 1955
55
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 24,16*
6 Tage
55
€ 10,00*
ab € 17,28*
€ 24,74*
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 16,85*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.