Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Pendelkugellager S1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10127742
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630
ZEN-Pendelkugellager S1202
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,049 kg
Innen:
15 mm
Außen:
35 mm
Breite:
11 mm
Material:
nichtrostender Stahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Innenring:
Standardausführung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10127742, S1202, ZENS1202, S1202ZEN, 1202XXX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,96*
1 Tag
55
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 22,11*
4 Tage
55
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 24,16*
6 Tage
55
€ 10,00*
ab € 17,28*
€ 24,74*
Lager 214
55
€ 4,30*
ab € 16,85*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.