| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064168 Herst.-Nr.: HK1514 -RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN HK1514 -RS Nadelhülse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite14 mm Innen 15 mm Außen 21 mm Breite 14 mm Gewicht 0,012 kg Dichtung einseitig schleifende Dichtung Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +100 °C Nadelreihen einreihiges Lager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Nadelhülse HK1514 -RS ID 15mm AD 21mm Breite14mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HK1514 -RS | Werksnummer: | 10126875 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,012000 | Gewicht brutto Kg: | 0,012000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,19* | € 1,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,20* | € 1,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,24* | € 1,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,33* | € 2,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,29* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|