Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK1514 -RS 15x21x14, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK1514 -RS 15x21x14, Nadelhülse
ZEN HK1514 -RS 15x21x14, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10187744
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK1514 -RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
21,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Nadelhülse HK1514 -RS, ZEN Nadelhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
296
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,85*
Lager 2867
296
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,86*
5 Tage
305
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,97*
6 Tage
296
€ 10,00*
ab € 1,32*
€ 2,03*
4 Tage
296
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.