Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA ZARF3590 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Brei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA ZARF3590 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Brei
INA ZARF3590 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Brei
INA ZARF3590 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 90 mm Brei
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067604
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZARF3590 LTV
EAN/GTIN:
     4012802440058
Suchbegriffe:
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF3590 LTV ID 35mm AD 90mm Breite11mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: anschraubbar, mit langer Wellenscheibe Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZARF3590 LTV
Werksnummer:
10144915
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
1,10
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadel-Axialzylinderrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,67*
€ 508,75*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 529,49*
€ 582,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 540,65*
€ 585,35*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 553,51*
€ 597,19*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 774,34*
€ 853,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,22*
€ 1.015,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,86*
€ 999,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,87*
€ 949,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,34*
€ 921,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 774,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.